Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten BxTxH: 1000x650x1600mm RAL 7035/3004
Produktbild - perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten BxTxH: 1000x650x1600mm RAL 7035/3004
Artikel-Nr.:
     C849-14026025.24
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14026025.24
EAN/GTIN:
     4025002960103
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten BxTxH: 1000x650x1600mm RAL 7035/3004

perfo Rack plus fahrbar Ausführung mit Lochplatte zur Aufnahme von perfo - Artikel, und bei Ausführung mit Schlitzplatte zur Aufnahme von bottBoxen; perfo Rack plus beidseitig bestückbar; Material: Stahlblech lackiert; Farbe: Gestell RAL 7035 (.16), Lochplatten/Schlitzplatten (.00 / .11 / .16 / .19 .24); Tragfähigkeit bei flächiger und geleichmäßiger Beladung vorne und hinten max. 150 kg, Beladung Loch-, Schlitzplatte 40 kg; Ausführung Rollen: 2 Bockrollen, 2x Lenkrollen mit Feststeller

Produktdetails:

    2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

    1 Schiebegriff

    perfo Platten, senkrecht oder geneigt montierbar

    Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für

    Werkzeugkoffer oder Boxen geeignet

    Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1600 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
44.000 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > Perfo > Perfo Wagen
Weitere Suchbegriffe: Werkstückwagen, lochplatte bott, lochplatte, Perfo Wagen, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wagen, Gestell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,00*
€ 718,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.