Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrubs Box mit 72 Tücher VE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Scrubs Box mit 72 Tücher VE 6
Produktbild - Scrubs Box mit 72 Tücher VE 6
Artikel-Nr.:
     C8380-89905009
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     89905009
EAN/GTIN:
     4025002135372
Suchbegriffe:
Köcher für Lochplatten
köcher für lochplatten

Scrubs Box mit 72 Tücher VE 6 DxH: 165x200mm


Produktdetails:


72-Tücher-Box

Weitere Informationen:
Breite:
165 MMT
Tiefe:
165 MMT
Höhe:
200 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
6.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Hygiene / Handwasch-Ausstattung, Fahrzeugeinrichtung, Einrichtung, Zubehör, Ausstattung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.