Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Aufnahmerahmenset A4 bestückt, Schlitzplatte, Ablage, 6 bottBoxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Aufnahmerahmenset A4 bestückt, Schlitzplatte, Ablage, 6 bottBoxen
Produktbild - cubio Aufnahmerahmenset A4 bestückt, Schlitzplatte, Ablage, 6 bottBoxen
Artikel-Nr.:
     C8380-41011146.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011146.16
EAN/GTIN:
     4049751506795
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Aufnahmerahmenset A4 bestückt Schlitzplatte, Ablage, 6 bottBoxen BxTxH: 900x435x1357mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte

Ablage bestückt mit bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

wahlweise perfo Loch- oder Schlitzplatte

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Weitere Informationen:
Breite:
900 MMT
Tiefe:
435 MMT
Höhe:
1357 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
20.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Cubio Werkbankaufsätze, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Kastenwerkbank, Werkbank, Systemwerkbank, Aufsatz, Aufsatzrahmen, Aufnahmerahmen, Aufbau, Aufnahme, Rückwand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,75*
€ 500,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,15*
€ 496,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,39*
€ 487,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.