Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Aufsatzrahmen mit Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Aufsatzrahmen mit Lochplatten
Produktbild - cubio Aufsatzrahmen mit Lochplatten
Artikel-Nr.:
     C8380-41011077.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011077.16
EAN/GTIN:
     4049751515094
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

cubio Aufsatzrahmen mit Lochplatten BxTxH: 2000x230x960mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte

zur Aufnahme von Haltern und Zubehör aus dem perfo Programm

hohe Stabilität durch vertikale Streben

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
230 MMT
Höhe:
960 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
21.600 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkbankaufbau, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Cubio Werkbankaufsätze, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Kastenwerkbank, Werkbank, Systemwerkbank, Aufsatz, Aufsatzrahmen, Aufnahmerahmen, Aufbau, Aufnahme, Rückwand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.