Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbank mit Hängeschrank, 3 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbank mit Hängeschrank, 3 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar
Produktbild - cubio Werkbank mit Hängeschrank, 3 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C8380-41003471.11V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003471.11V
EAN/GTIN:
     4049751159373
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

cubio Werkbank mit Hängeschrank 3 Schubladen, Rotbuche, höhenverstellbar BxHxT: 1500x750x740-1140mm Rotbuche RAL 7035/5010


Produktdetails:


2 höheneinstellbare Fußelemente

Weitere Informationen:
Breite:
1500 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
108.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, standardwerkbank lichtgrau, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank bott, W Systemwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Systemwerkbank, Werkbank, Profi-Werkbank, höhenverstellbar, Multiplex, Rotbuche, Buche, höheneinstellbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.025,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,57*
€ 1.400,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,12*
€ 1.398,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,31*
€ 1.335,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,90*
€ 1.289,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,82*
€ 1.220,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.