Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, Türe, 2 Ablagen, Rotbuche-Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, Türe, 2 Ablagen, Rotbuche-Arbeitsplatte
Produktbild - cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen, Türe, 2 Ablagen, Rotbuche-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     C8380-41002071.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002071.19V
EAN/GTIN:
     4049751233134
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank

cubio Kastenwerkbank mit 3 Schubladen Türe, 2 Ablagen, Rotbuche-Arbeitsplatte BxTxH: 2000x750x840mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


3 Schubladen mit Normallastauszug

1 Flügeltür, Höhe 500 mm

1 Fachboden

1 zurückgesetzter Boden

Weitere Informationen:
Breite:
2000 MMT
Tiefe:
750 MMT
Höhe:
840 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
137.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: KWB Kastenwerkbänke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Werkbank, Profi-Werkbank, Multiplex, Rotbuche, Buche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.189,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,92*
€ 1.619,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,27*
€ 1.592,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,54*
€ 1.484,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,30*
€ 1.448,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,36*
€ 1.415,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.