Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Tischständer für 3 Werkzeugträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - CNC Tischständer für 3 Werkzeugträger
Produktbild - CNC Tischständer für 3 Werkzeugträger
Artikel-Nr.:
     C8380-15001003.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     15001003.16
EAN/GTIN:
     4025002273814
Suchbegriffe:
CNC-Tischaufsatzgestell
CNC-Tischständer
Tischständer CNC-Schrank
CNC-Werkzeugaufnahmeträger

CNC Tischständer für 3 Werkzeugträger BxTxH: 600x450x375mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Aufnahme von CNC-Werkzeugträgern

obere Ablage mit Riffelgummibelag

CNC-Werkzeugträger und Werkzeugeinsätze separat bestellen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
600 MMT
Tiefe:
450 MMT
Höhe:
375 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
11.000 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > CNC > CNC Zubehör
Weitere Suchbegriffe: CNC-Werkzeugträger, Wendeplattenbohrerhalter, Werkzeugträger CNC-Schrank, CNC Zubehör, CNC, Zubehör, Tisch, Tischständer, Ständer, Teileinheiten, Einheiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.