Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo U-Halter L 50 / B 40mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo U-Halter L 50 / B 40mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo U-Halter L 50 / B 40mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000429091
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010032
EAN/GTIN:
     4025002161012
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo U-Halter L 50 / B 40mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x61x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
61 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.390 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Lochplatten-U-Halter, U-Halter Lochplatte, U-Halter Lochplattensystem, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
115
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,998*
€ 3,892*
13 Tage
105
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,416*
€ 4,576*
1 Tag
45
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,64*
€ 4,88*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,91*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,892*
€ 4,63148
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,602*
€ 4,28638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,058*
€ 3,63902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,998*
€ 3,56762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.