Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 42
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 42
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 42
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 42
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 42
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 42
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 42
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     C8365-644651200000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644651200000042
EAN/GTIN:
     4051428107594
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Urbaner Streetstyle als Perfomance-Sicherheitsschuh.


Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuesten Technologien aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich, wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Puma
Material:
hydrophobiertes Veloursleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
39 - 47
ESD:
Ja
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,86*
€ 137,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,14*
€ 131,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,06*
€ 109,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
€ 7,71*
Zubehör
ISM
204800500000042
€ 7,73*
Zubehör
ISM
204850700000042
€ 9,73*
Zubehör
ISM
204850500000042
€ 9,73*
Zubehör
ISM
204850600000042
€ 9,86*
Zubehör
ISM
204510500000042
€ 12,47*
Zubehör
ISM
204500200000042
€ 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.