| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-590250700000039 Herst.-Nr.: 590250700000039 EAN/GTIN: 4051428044202 |
| |
|
| | |
| Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250700000039 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit einer Stahlkappe und einer Stahlzwischensohle sowie einer robusten öl-, benzin-, säure- und laugenfesten, antistatischen PVC/Nitrilsohle mit Schockabsorber, erfüllt PROTECTOR die Anforderungen der Sicherheitsklasse 5 sowie die der Rutschhemmung Kat. SRA. Doch PROTECTOR hat noch mehr zu bieten: Das Reflexmaterial im Fersenbereich erhöht weiter die Sicherheit, während der kürzbare Schaft und die Ristverstärkung und An-und Ausziehhilfe für hohen Komfort sorgen. Höchste Sicherheit, wenn du sie am meisten benötigst! Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Marke: | Albatros | Material: | Polyvinylchlorid | Schutzkappe: | Stahlkappe | Größe: | 39 | Sicherheitsklasse: | S5 | Verpackungsgröße: | 32 | 23 | 12,5 | Verfügbare Größen: | 39- 48 | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 gr39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, Albatros, PROTECTOR PLUS, S5, SRC, Größe: 39, gelb, EN ISO 20345:2031 |
| | |
| |