| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-BBH51840 Herst.-Nr.: BBH51840 EAN/GTIN: 4242002951430 |
| | |
|
| | |
| Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und leistungsstarker AllFloor HighPower Bodendüse SmartSensor Control: jederzeit starke Reinigungsleistung dank sensorgesteuerter Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige. Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extra lange Laufzeit und kurze Ladezeit. Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen dank extrem flexiblem Düsengelenk – egal ob um die Möbel herum oder darunter. Laufzeit von bis zu 40 min AllFloor HighPower Brush: Elektrodüse für hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten LongLife Motor für hohe Leistung und lange Lebenszeit Batterieladestatusanzeige: ja, einfach Kurze Ladezeit: 3 Stunden (80% Ladung) 6 Stunden (100% Ladung) Freistehend-Funktion: steht stabil von alleine – für einfaches Abstellen zwischendurch, besonders platzsparende Aufbewahrung und flexibles Aufladen an jeder Steckdose. Staubbehältervolumen: XL 3Leistungsstufen Stufe 1: für einfache Reinigungsaufgaben bei maximaler Laufzeit Stufe 2: für normale Reinigungsaufgaben bei mittlerer Laufzeit Stufe Turbo: für schwierige Reinigungsaufgaben bei kürzerer Laufzeit Soft Touch Griff Gewicht: 3kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku handsauger, akku handsauger, bosch akku-handsauger |
| | |
| |