Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
Logo
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung...
Artikel-Nr.:
     C8317-19797
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19797
EAN/GTIN:
     4005069197971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Ladegerät LI-Ion

STABILA 12-V-System Kreuzlinienlaser LAX 600 G, selbstnivellierend, 3 x 360° grüne Laserlinien, max. Reichweite: 40 m, CAS-Akku und -Ladegerät (EU), Universal- und Wandhalterung, Tragekoffer

Sie suchen einen leistungsstarken Linienlaser mit moderner Akku-Technologie für präzise Layout-Arbeiten im Innenausbau? Der STABILA LAX 600 G vereint alle Aspekte eines Profi-Lasers. Arbeiten Sie schnell und präzise: Die innovative STABILA GREENBEAM-Technologie steht für gestochen scharfe 3 x 360°-Linien, mit denen Sie Höhen übertragen, rechte Winkel anlegen oder Achsen einfluchten können. Seine Robustheit beweist der nach IP 65 wasser- und staubdichte Laser durch die stabilen Alu- und Glaskäfige zum Schutz der Laseroptiken. Für alle, die effizient arbeiten wollen.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
510 nm
Batterie Typ:
Li-Ion
Anzahl Batterien:
1 St
Stativanschluss:
1/4" + 5/8"
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
63 °C
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
460 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
460 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
340 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
195 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
5160 g
Gewicht Elektroschrott:
0.10 g
Gewicht Papier/Pappe:
210 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
UN - Nummer:
3481
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
4 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.30 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
40 m
Betriebsdauer:
15 h
Schutzklasse:
IP 65
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Länge:
16 cm
Höhe:
13.50 cm
Breite:
11 cm
Nettogewicht:
1.16 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,15*
€ 661,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,92*
€ 646,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 542,91*
€ 646,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 542,90*
€ 646,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 542,89*
€ 646,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 542,88*
€ 646,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,26*
€ 635,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 533,02*
€ 634,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,63*
€ 626,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
19625
ab € 44,68*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19624
ab € 186,68*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,63*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19628
ab € 45,26*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19815
ab € 31,12*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19814
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.