Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
Logo
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
Artikel-Nr.:
     C8317-19664
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19664
EAN/GTIN:
     4005069196646
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit

Als erfahrener Profi brauchen Sie zum Messen langer Strecken ein Bandmaß, das intensiver Beanspruchung im täglichen Gebrauch gewachsen ist. Das LBM 1000 STEEL vereint mehrere Vorteile: bruchsicherer Y-Rahmen, widerstandsfähiges Stahlband zum Schutz der Skala und Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Dank Kurbelwechsel sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
30 m
Art der Skala:
einseitig
Bandmaterial:
Stahlmaßband Nylon-Wrap
CE-Kennzeichen:
Ja
Haken:
Universalhaken
Länge:
22 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
32 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
250 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
250 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
400 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1110 g
Gewicht Papier/Pappe:
190 g
Gewicht Kunststoffe:
80 g
Material Gehäuse:
PC-ABS / TPE
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Grüner Punkt:
Ja
Skalierung:
mm
Maßanfang:
B (ab Beschlagkante)
Art des Gehäuses:
Y-Rahmen
Bandbreite:
13 mm
Max. Messbereich:
30 m
Werkstoff:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Nettogewicht:
0.87 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 14,78*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19658
ab € 16,24*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.