Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
Logo
STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
Artikel-Nr.:
     C8317-19177
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19177
EAN/GTIN:
     4005069191771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem

Wenn Sie eine präzise und verlässliche Wasserwaage mit besonders starken Seltenerd-Magneten suchen, ist dieses Modell genau das richtige. Das verstärkte Alu-Rechteckprofil der Type 80 ASM und die Einbautechnologie von STABILA sorgen für Präzision und eine lange Lebensdauer. Libellen und Messflächen werden im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend fest miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen. Diese Wasserwaage hält, was sie verspricht.
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
2
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Endkappen:
Standard, Rutsch-Stopper
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
2.60 cm
Nettogewicht:
0.38 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
400 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
26 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
386 g
Gewicht Folien:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.