Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...
Logo
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schu...
Artikel-Nr.:
     C8317-19126
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19126
EAN/GTIN:
     4005069191269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Neigungsmesser
Elektronisches Nivelliergerät
elektronische Neigungsmesser
Gefälle-Wasserwaage

STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 1000 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360°, RS-485-Schnittstelle, Steckernetzteil, Datenkabel, Auswertesoftware, Schutzklasse IP 65, Tasche

Sie möchten Ihre Arbeitsprozesse effizienter gestalten? Dann wird Sie der digitale Neigungsmesser von STABILA begeistern. Er überzeugt mit einem großen Messbereich von 0° bis 360° und der smarten Datenübergabe mit dem bewährten Industriestandard MODBUS an Peripheriegeräte, wie zum Beispiel eine Maschinensteuerung oder einen Computer. Eine T- und eine V- Nut sowie der integrierte Seltenerd-Magnet ermöglichen variable Befestigungsmöglichkeiten. Der TECH 1000 DP, ein modernes und hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt Made in Germany – kompakt, robust und optimal geschützt nach IP 65.
Weitere Informationen:
Genauigkeit (+/-) bei 0°, 90°, 180° und 270°:
0.05 °
Genauigkeit (+/-) bei 1° bis 89°, 91° bis 179°, 181° bis 269°, 271° bis 359°:
0.10 °
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Profil:
Eloxiertes Aluminium-Rechteckprofil
Messmodi:
°, %, mm/m, inch/ft
Batterie Typ:
Li-Ion
Herstellergarantie:
2 Jahre
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
265 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
323 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
58 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1400 g
Gewicht Papier/Pappe:
310 g
Gewicht Elektroschrott:
460 g
UN - Nummer:
3481
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Anzahl Messflächen:
2 St
Betriebsdauer:
150 h
Schutzklasse:
IP 65
Farbe:
Silber / Anthrazit
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
17.50 cm
Breite:
3.20 cm
Höhe:
7 cm
Nettogewicht:
0.46 kg
Spannungsversorgung:
Li- Ion Akku, Netzversorgung, Schnittstelle (5V)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,54*
€ 524,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,62*
€ 517,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,13*
€ 509,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,92*
€ 497,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19125
ab € 248,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.