Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
Logo
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche
Artikel-Nr.:
     C8317-19125
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19125
EAN/GTIN:
     4005069191252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Neigungsmesser
Elektronisches Nivelliergerät
elektronische Neigungsmesser
Gefälle-Wasserwaage

STABILA Elektronischer Neigungsmesser TECH 500 DP, 17,5 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Tasche

Sie wünschen sich einen digitalen Neigungsmesser, mit dem Sie einfach messen und ausrichten können? Dann ist der Neigungsmesser TECH 500 DP Ihr richtiger Partner. Mit seinem großen Messbereich von 0° bis 360° erleichtert er Ihre Arbeitsprozesse. Sie messen jederzeit präzise in vier Quadranten von 0° bis 90°. Eine T- und eine V- Nut sowie der integrierte Seltenerd-Magnet ermöglichen variable Befestigungsmöglichkeiten. Alles in allem ein einfach zu bedienendes und hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt Made in Germany – kompakt, robust und optimal geschützt nach IP 65.
Weitere Informationen:
Genauigkeit (+/-) bei 1° bis 89°:
0.20 °
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Profil:
Eloxiertes Aluminium-Rechteckprofil
Messmodi:
°, %, mm/m, inch/ft
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
2 St
Herstellergarantie:
2 Jahre
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
265 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
215 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
58 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
943 g
Gewicht Papier/Pappe:
180 g
Gewicht Elektroschrott:
420 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Anzahl Messflächen:
2 St
Betriebsdauer:
150 h
Schutzklasse:
IP 65
Farbe:
Silber / Anthrazit
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
17.50 cm
Breite:
3.20 cm
Höhe:
7 cm
Nettogewicht:
0.42 kg
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19126
ab € 414,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.