Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
Logo
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und N...
Artikel-Nr.:
     C8317-19111
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19111
EAN/GTIN:
     4005069191115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Set
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Rotationslaser

STABILA Rotationslaser LAR 350, 9-teiliges Set, selbstnivellierend, manuelle 2-Achsen-Neigung, motorgesteuert, wasser- und staubdicht nach IP 65, inkl. Receiver, Baustativ und Nivellierlatte

Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser.
MOTION CONTROL Bewegungssteuerung und LED ASSIST System – schnelle, sichere und bequeme Bedienung.
DUAL SLOPE – 2-Achsenneigung bis zu 5°.
SECTION MODE – begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb.
STABILA PROCTECTOR System – perfekt geschützt.
Schutzklasse IP 65.
Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser.
Inkl. Baustativ und Nivellierlatte.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Arbeitsbereich Set-Receiver Ø:
800 m
Batterie Typ:
D
Anzahl Batterien:
2 St
Stativanschluss:
5/8"
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
625 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
625 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
245 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
1340 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
20800 g
Gewicht Batterie:
375 g
Gewicht Elektroschrott:
3192 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
5 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.10 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Betriebsdauer:
80 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 65
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Länge:
20 cm
Höhe:
28 cm
Breite:
20 cm
Nettogewicht:
3.55 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.219,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,65*
€ 1.577,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,93*
€ 1.546,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,93*
€ 1.500,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,72*
€ 1.466,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.220,02*
€ 1.451,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,73*
€ 1.451,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 75,78*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16957
ab € 266,13*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17955
ab € 381,58*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,54*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,78*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19036
ab € 142,29*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 227,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 88,01*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18904
ab € 125,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.