Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
Logo
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche
Artikel-Nr.:
     C8317-18574
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18574
EAN/GTIN:
     4005069185749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser stabila
linienlaser

STABILA Bodenlinien-Laser FLS 90, exakter 90-Grad-Winkel am Boden, Reichweite Laserlinie 15 m, Schutzklasse IP 54, Umsteck-Sockel, Zielplatte, Tasche

Dieser handliche Laser ermöglicht besonders schnelles und sauberes Arbeiten, ganz gleich, ob Sie Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich oder PVC verlegen. Durch die Bodenlinien-Optik von STABILA werden zwei gerade Laserlinien gebündelt und in einem perfekten 90°-Winkel entlang der Bodenfläche abgestrahlt, wo sie bis zu 15 m gestochen scharf sichtbar sind. Der innovative Laser passt genau in eine Raumecke, sodass die Linien direkt an der Wand verlaufen. So werden etwaige Ungenauigkeiten der Rechtwinkligkeit des Raums sofort sichtbar. Ein echter STABILA: praktische Lösung, präzise Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Genauigkeit 90° Winkel +/-:
0.30 mm/m
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
3 St
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
188 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
188 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
135 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
784 g
Gewicht Elektroschrott:
266 g
Gewicht Papier/Pappe:
228 g
Gewicht Batterie:
70.50 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierend:
Nein
Strahlenrichtung:
vertikal
Reichweite sichtbare Linie:
15 m
Betriebsdauer:
20 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 54
Mit Stativhalterung:
Nein
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
12 cm
Höhe:
12 cm
Breite:
11 cm
Nettogewicht:
0.27 kg
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 20,51*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.