Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
Logo
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30
Artikel-Nr.:
     C8317-18482
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18482
EAN/GTIN:
     4005069184827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser für Arbeiten direkt auf den Laserlinien.
1 Horizontal-Linie, 1 Vertikal-Linie, Lotpunkte für den Transfer des Layouts vom Boden zur Decke – sichtbar bis 20 m.
Die Vertikal-Linie deckt fast den ganzen Raum ab.
Kompaktes, drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung für direktes Arbeiten an U-Profilen.
Inklusive Laser-Teleskopstütze.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Liniengeradheit +/-:
0.20 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl oben +/-:
0.30 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl unten +/-:
0.40 mm/m
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
3 St
Stativanschluss:
1/4"
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Farbe:
gelb
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1400 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1400 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
147 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
276 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
6316 g
Gewicht Elektroschrott:
468 g
Gewicht Papier/Pappe:
1000 g
Gewicht Batterie:
70.50 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
4.50 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.30 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
20 m
Betriebsdauer:
20 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 54
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
11.80 cm
Höhe:
10.10 cm
Breite:
8.40 cm
Nettogewicht:
0.54 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,68*
€ 457,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,38*
€ 432,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,07*
€ 378,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14339
ab € 14,41*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 177,50*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,54*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 229,05*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,59*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,78*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,96*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.