Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Empfänger REC 410 Line RF, Receiver für Linienlaser mit roten Laserstrahlen, automatische Feinausrichtung, kompatibel mit STABILA LA 80 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Empfänger REC 410 Line RF, Receiver für Linienlaser mit roten Laserstrahlen, automatische Feinausrichtung, kompatibel mit STABILA LA 80 L
STABILA Empfänger REC 410 Line RF, Receiver für Linienlaser mit roten Laserstrahlen, automatische Feinausrichtung, kompatibel mit STABILA LA 80 L
Logo
STABILA Empfänger REC 410 Line RF, Receiver für Linienlaser mit roten Laserstrahlen, automatische Feinausrichtung, kompatibel mit STABILA LA 80 L
STABILA Empfänger REC 410 Line RF, Receiver für Linienlaser mit roten Laserstrahlen, automatische Feinausrichtung, kompatibel mit STABILA LA 80 L
STABILA Empfänger REC 410 Line RF, Receiver für Linienlaser mit roten Laserstrahlen, automatische Feinausrichtung, kompatibel mit STABILA LA 80 L
STABILA Empfänger REC 410 Line RF, Receiver für Linienlaser mit roten Laserstrahlen, automatische Feinausrichtung, kompatibel mit STABILA LA 80 L
STABILA Empfänger REC 410 Line RF, Receiver für Linienlaser mit roten Laserstrahlen, automatische Feinausrichtung, kompatibel mit STABILA LA 80 L
Artikel-Nr.:
     C8317-17955
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17955
EAN/GTIN:
     4005069179557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfänger für Linienlaser
Laserempfänger
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger

STABILA Empfänger REC 410 Line RF, Receiver für Linienlaser mit roten Laserstrahlen, automatische Feinausrichtung, kompatibel mit STABILA LA 80 L

Laser-Empfänger zur präzisen Ermittlung der Position des Laserstrahls von pulsmodulierten Linienlasern mit roter Laserdiode.
AUTO ALIGNMENT: Receiver steuert automatisch die Feinausrichtung des Lasers LA 180 L.
Visuelle LED-Zielführung, akustische Zielführung zuschaltbar.
Beidseitige Digitalanzeige für schnelles Arbeiten.
3 Empfindlichkeitsstufen.
Integriertes Magnetsystem.
Weitere Informationen:
Empfangszeile:
89 mm
Betriebsdauer:
50 h
Schutzklasse:
IP 54
Farbe:
gelb
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
3 St
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Länge:
7.30 cm
Höhe:
18.80 cm
Breite:
2.70 cm
Nettogewicht:
0.29 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
223 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
223 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
83 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
165 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
880 g
Gewicht Elektroschrott:
290 g
Gewicht Batterie:
67.50 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,10*
€ 530,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,72*
€ 479,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,11*
€ 455,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18044
ab € 1.326,92*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,90*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19019
ab € 1.165,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19111
ab € 1.210,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.