Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-17768
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17768
EAN/GTIN:
     4005069177683
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany

Diese professionelle Miniformat-Wasserwaage passt bequem in die Hosentasche. Ihr robustes Alukern-Gehäuse und die zwei gefrästen Messflächen mit V-Nut und besonders starken Seltenerd-Magneten bilden einen 90°-Winkel. Das erleichtert das Ausrichten und Justieren von Bauelementen an metallischen und insbesondere an abgerundeten Oberflächen. Die STABILA Präzisionslibelle gewährleistet hohe Messgenauigkeit. Eine perfekte Wasserwaage für alle Messaufgaben an engen, unzugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Anzahl Libellen:
1
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Kunststoff-Profil
Messfläche mit V-Nut:
Ja
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Ausstattung:
mit Gürtel-Clip
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Breite:
2 cm
Nettogewicht:
0.06 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
335 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
154 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
45 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
80 g
Gewicht Papier/Pappe:
8.80 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
1 mm/m
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16136
ab € 32,22*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17775
ab € 5,96*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02288
ab € 15,62*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02290
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.