Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
Logo
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54
Artikel-Nr.:
     C8317-17323
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17323
EAN/GTIN:
     4005069173234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 80 A, 30 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0 – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, 1 Horizontal-Libelle, Schutzklasse IP 54

Diese kompakte, qualitativ hochwertige und robuste Wasserwaage eignet sich für alle Gewerke. Dank elektronischer Messtechnik und Horizontal-Libelle geht die Arbeit schneller und leichter von der Hand. Das Digital-Display ist in allen Messpositionen gut ablesbar. Das Alu-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen und die STABILA Einbautechnologie mit fest eingegossener Libelle sorgen für Präzision und eine lange Lebensdauer. Es gibt so gut wie nichts, was diese Wasserwaage nicht schafft.
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Genauigkeit bei elektronischer Neigungsmessung bei 0° und 90° +/-:
0.05 °
Genauigkeit bei elektronischer Neigungsmessung bei 1° bis 89° +/-:
0.20 °
Messmodi:
°, %, mm/m, inch/ft
Durchgrifföffnung:
Nein
Endkappen:
Standard
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Schutzklasse:
IP 65
Batterie Typ:
AAA
Anzahl Batterien:
2 St
Farbe:
gelb
Herstellergarantie:
2 Jahre
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Breite:
3.10 cm
Höhe:
5 cm
Nettogewicht:
0.31 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
300 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
300 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
31 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
348 g
Gewicht Batterie:
22.80 g
Gewicht Folien:
1.20 g
Gewicht Papier/Pappe:
34 g
Gewicht Elektroschrott:
314 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.