Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
Logo
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made i...
Artikel-Nr.:
     C8317-16672
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16672
EAN/GTIN:
     4005069166724
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SV REM W45 Torpedo mit Tasche, 25 cm, Alu-Gussprofil, Seltenerd-Magnetsystem, 1 Sechsring-Horizontal-/ 1 Vertikal-/ 45°-Winkel-Libelle, Made in Germany

Im Stahlbau braucht man oft zwei freie Hände. Deshalb ist eine Wasserwaage mit Seltenerd-Magneten für eine optimale Haftung ein Muss. Dieses Modell mit gefräster Messfläche und V-Nut zeichnet sich durch starke Haftkraft an metallischen und insbesondere an abgerundeten Oberflächen aus. Die Wasserwaage verfügt über Horizontal-Libellen für Neigungen von 1 % und 2 %, eine Vertikal-Libelle und eine 45°-Winkel-Libelle. Praktisch, präzise, angenehm in der Handhabung und robust – eine typische STABILA.
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Anzahl Libellen:
3
Anzahl Sechsring-Libellen:
1
Anzahl 45°-Winkellibelle:
1
Profil:
Aluminium-Druckgussprofil
Messfläche mit V-Nut:
Ja
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Ausstattung:
mit Gürteltasche
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Breite:
2.10 cm
Nettogewicht:
0.28 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
280 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
80 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
33 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
340 g
Gewicht Folien:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Winkellibellen (drehbar):
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 32,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.