Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
Logo
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
Artikel-Nr.:
     C8317-15856
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15856
EAN/GTIN:
     4005069158569
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper, Made in Germany

Extrasteifes Aluminium-Profil mit Verstärkungsrippen.
Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern.
Stoßdämpfende, abnehmbare Endkappen.
Einfach zu reinigen.
Wasserwaage mit 2 exakt plangefrästen Messflächen.
STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision.
Weitere Informationen:
Länge:
122 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Anzahl Libellen:
3
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Endkappen:
Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
3 cm
Nettogewicht:
1.32 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1220 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
30 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1328 g
Gewicht Folien:
6 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.