Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Zollstock Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Zollstock Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
STABILA Zollstock Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
Logo
STABILA Zollstock Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
STABILA Zollstock Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
Artikel-Nr.:
     C8317-01334
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01334
EAN/GTIN:
     4005069013349
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

STABILA Zollstock Type 1707, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke

Haben Sie das auch schon erlebt? Sie sind auf der Baustelle oder in der Werkstatt und müssen einen 45°- oder 60°-Winkel anzeichnen, haben aber keinen Winkelmesser zur Hand. Dann ist dieser Zollstock ein idealer Helfer für Sie: Mit dem integrierten Winkelschema können Sie auf der Baustelle häufig verwendete Winkel einfach und schnell anlegen und übertragen. Der Maßstab ist aus hochwertigem Buchenholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (PEFC) gefertigt. Die wartungsfreien, glasfaserverstärkten Polyamid-Gelenke sorgen für müheloses Einrasten. Meterstäbe von STABILA – immer eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig
Farbe:
weiß
Kopffarbe:
rot
Beschichtung:
Durchstoßlackierung
Gelenkkonstruktion:
innenliegende Kunststoffgelenke und sichtbarem Niet
Höhe:
3.40 cm
Messlänge:
2 m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
34 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
100 g
Gewicht Folien:
1 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
cm/mm
Werkstoff:
Buchenholz
Anzahl Glieder:
10 St
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
24 cm
Breite:
1.70 cm
Nettogewicht:
0.10 kg
Stärke des Gliedes:
3.30 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 4,53*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,08*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01701
ab € 4,80*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14557
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.