Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steinel RS 16 L, Sensorleuchte, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinel RS 16 L, Sensorleuchte, weiß
Steinel RS 16 L, Sensorleuchte, weiß
Milieubild
Logo
Artikel-Nr.:
     C826-738013
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     738013
EAN/GTIN:
     4007841738013
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Automatik-Schalter
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

STEINEL RS 16 L, Sensorleuchte, weiß

Sachliches Design, ideal für Flur, Diele, oder Treppenhaus.

Ob als Decken- oder Wandleuchte, elegante, mundgeblasene Glaskörper sorgen für ein warmes, gleichmäßiges Licht.

Funktionsbeschreibung:

  • Unsichtbar im Inneren der Leuchten verborgen, reagiert modernste Hochfrequenz- Sensortechnik temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen und sorgt dafür, dass sich das Licht extrem schnell ein- und nach einstellbarer Zeit wieder ausschaltet.

Einstellmöglichkeiten:

  • Stufenlose, elektronische Reichweiteneinstellung von Ø 1 - 8 Metern.
  • Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

Montagevorteile:

  • Einfache Montage (Lampe und Sensor = 1 Anschluss)
  • Anschlussmöglichkeit für weiteren Verbraucher (z.B. Bad-/WC-Lüfter)
  • Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug dank schraubenloser Glasbefestigung mit Bajonettverschluss.

Material:

  • Hochwertige Verarbeitung
  • Mundgeblasenes weißes Triopalglas
  • Chassis aus hochwertigem Aluminiumdruckguss oder aus hochwertigem Kunststoff (RS 16 L)

Technische Daten:

  • Abmessungen (H x B x T): Ø 275 x 95 mm
  • Leistung: max. 60 W / E 27 + max. 100 W / z.B. Bad-/WC-Lüfter
  • Sendeleistung: ca. 1 mW
  • HF-Technik: 5,8 GHz
  • Schutzart: IP 44
  • Schutzklasse: II
  • Chassis: Kunststoff
  • Netzanschluss: 230 - 240 V, 50 Hz
  • Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel (ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände)
  • Reichweite: Ø 3 - 8 m, stufenlos einstellbar
  • Dämmerungseinstellung: 2 - 2000 Lux
  • Zeiteinstellung: 5 sek. - 15 min.
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Leistung:
60 W
Netzanschluss:
230 - 240 V, 50 Hz
Durchschnitt:
275 mm
Fassung:
E 27
Schutzart:
IP 44
Schutzklasse:
II
Erfassungswinkel:
360° mit 160° Öffnungswinkel
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
730116
ab € 49,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.