Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steinel GL 16 S, GartenSensor-Lampe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinel GL 16 S, GartenSensor-Lampe, schwarz
Steinel GL 16 S, GartenSensor-Lampe, schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C826-617011
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     617011
EAN/GTIN:
     4007841617011
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Wandleuchten Outdoor

STEINEL GL 16 S, GartenSensor-Lampe, schwarz

Romantische, nostalgische Sensor- Leuchten aus Aluminiumdruckguss. Ideal als Wand-, Stand- oder Pollerleuchten für Garten, Zufahrten oder Wege.

Das stilvoll-romantische Design erinnert ebenso an die gute alte Zeit wie das mundgeblasene Kristallglas und das Zurückgreifen auf hochwertiges Material: Die Leuchten sind aus beschichtetem, äußerst beständigem Aluminiumdruckguss gefertigt. Ganz und gar nicht von gestern ist auch die Elektronik.

Einstellmöglichkeiten:

  • Der Erfassungsbereich lässt sich durch die horizontal und vertikal schwenkbaren Linsen exakt an die örtlichen Gegebenheiten anpassen bzw. ist mit beiliegenden Abdeckschalen einschränkbar.
  • Exakte Zeit- und Dämmerungseinstellung über Drehregler.
  • Drei-Schalter-Funktion an der Leuchte: Dauerlicht / Aus / Sensorbetrieb
  • Höhe durch Kürzen des Standrohres variabel .
  • Mundgeblasenes Kristallglas mit Blaseneinschluss

Montagevorteile:

  • Lampenhöhe durch Kürzen des Aluminiumrohres individuell verkleinerbar.
  • Mit bis auf 50 cm gekürztem Rohr auch als Maueraufsatzleuchte einsetzbar.

Technische Daten:

  • Abmessungen ( H x B x T): 1000 x 260 x 260 mm
  • Leistung: max. 100 W / E 27
  • Netzanschluss: 230 - 240 V, 50 Hz
  • Erfassungswinkel: 180° mit Unterkriechschutz
  • Schwenkbereich: 55° horizontal, 35° vertikal
  • Reichweite: max. 12 m
  • Dämmerungseinstellung: 2 - 2000 Lux
  • Zeiteinstellung: 10 sek. - 15 min.
  • Schutzart: IP 44
  • Schutzklasse: II
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
260 mm
Leistung:
100 W
Netzanschluss:
230 – 240 V, 50 Hz
Fassung:
E 27
Schutzart:
IP 44
Schutzklasse:
II
Erfassungswinkel:
180° mit Unterkriechschutz
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: steinel aussenleuchte mit bewegungsmelder, Sensor-Licht, Sensor-Leuchte, Gartenleuchte, Gartensensorleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel GL 16 S, GartenSensor-Lampe, weiß
Steinel
617110
ab € 105,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG