Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundriemen aus Rindleder, 2mm ø, 100cm, -Kleinabnahme-, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbauswahl: Rundriemen aus Rindleder, 2mm ø
Farbauswahl: Rundriemen aus Rindleder, 2mm ø
Produktfoto: Rundriemen aus Rindleder, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-8301010
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8301010
EAN/GTIN:
     4006166098482
Suchbegriffe:
Perlen-Lederband
Perlenlederband
Schmuck-Lederband
Schmucklederband

Um Perlen aufreihen und miteinander zu einer Halskette oder einem Armband verbinden zu können gibt es die verschiedensten Möglichkeiten.
Arbeiten Sie hierzu entweder mit Nylon- bzw. Perlonfäden, Gummibändern wie Magic-Stretch oder verschiedenen Garnen.
Auch Lederbänder eignen sich ideal, um trendy Schmuckstücke im Rockstars-Style herzustellen.

Einzelne Schmuckperlen oder Anhänger können auf Colliers, Kautschuk-Bändern oder Schmuckdrähten perfekt in Szene gesetzt werden.



Halsketten und Armbänder aus Lederriemen können je nach Dekoration trendig und stylisch oder schlicht und cool wirken. Wählen Sie aus unserem reichhaltigen Schmucksortiment Accessoires und Verschlüsse Ihrer Wahl für ein aussergewöhnliches Schmuckobjekt.

Bitte beachten Sie, dass die Farbdarstellung auf dem Bildschirm von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann.

Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: perlen lederband, Lederriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
8301001
€ 0,83*
Ähnlich
Rayher Hobby
8301002
€ 0,83*
Ähnlich
Rayher Hobby
8301003
€ 0,83*
Ähnlich
Rayher Hobby
8301077
€ 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG