Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A3 - 10 Farben, 300 g/m2, Block 10Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Fotokarton A3 - 10 Farben
Produktfoto: Fotokarton A3 - 10 Farben
Rayher Fotokarton A3 - 10 Farben
Artikel-Nr.:
     C825-81016000
Hersteller:
     folia Bringmann
Herst.-Nr.:
     81016000
EAN/GTIN:
     4006166000058
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a3
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Inhalt:
10 Blatt
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Stück enthält 10 Blätter (€ 0,755* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.