Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappmaché Stiftebox,FSC Recycled 100%, 8x8x10cm, mit Unterteilungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Pappmaché Stiftebox,FSC Recycled 100%
Produktfoto: Pappmaché Stiftebox,FSC Recycled 100%
Rayher Pappmaché Stiftebox,FSC Recycled 100%
Dekoidee: Pappmaché Stiftebox,FSC Recycled 100%
Artikel-Nr.:
     C825-67215000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67215000
EAN/GTIN:
     4006166465222
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform

Beklebe die Box mit Serviettentechnik, Deco Maché-Papieren oder bemale sie z.B. mit Allesfarbe oder Chalky Finish Kreidefarbe, hier sind deinem Bastlerherz keine Grenzen gesetzt. Empfehlenswert ist es, die Oberfläche nach dem Bemalen mit einem Lack zu schützen. Das Pappmaché wird nach internationalem FSC™-Standard hergestellt. Was das Bio-Siegel für die Landwirtschaft ist, das ist das FSC™-Siegel für den Wald. FSC™ verhindert Raubbau, schützt seltene Arten und beugt Menschenrechtsverletzungen vor. Das gilt, egal ob das Holz aus tropischen oder heimischen Wäldern stammt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Pappmaché
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Recycled 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.