Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teelichtglas, 5cm ø, 6,5cm, PVC-Box 2Stück, kristall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto: Teelichtglas, 5cm ø
Produktfoto: Teelichtglas, 5cm ø
Rayher Teelichtglas, 5cm ø
Produktfoto: Teelichtglas, 5cm ø
Dekoidee: Teelichtglas, 5cm ø
Dekoidee: Teelichtglas, 5cm ø
Dekoidee: Teelichtglas, 5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-5600437
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5600437
EAN/GTIN:
     4006166236327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
kristall
Inhalt:
2 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glasartikel, Teelichthalter Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Packung enthält 2 Stück (€ 1,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.