Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Pailletten Herzen, 7 + 12 mm, SB-Btl 12g, rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kunststoff Pailletten Herzen
Produktfoto: Kunststoff Pailletten Herzen
Rayher Kunststoff Pailletten Herzen
Verpackungsfoto: Kunststoff Pailletten Herzen
Artikel-Nr.:
     C825-3950218
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3950218
EAN/GTIN:
     4006166315534
Suchbegriffe:
Pailletten
Paillettenband
Paillettenborte
pailletten rot
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Inhalt:
12 g
Saison:
Anlass
Weitere Suchbegriffe: pailletten, rayher pailletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 12 Gramm (€ 0,17417* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.