Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Kugel 2 tlg., 18 cm ø, kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Kugel 2 tlg., 18 cm ø
Produktfoto: Plastik-Kugel 2 tlg., 18 cm ø
Rayher Plastik-Kugel 2 tlg., 18 cm ø
Dekoidee: Plastik-Kugel 2 tlg., 18 cm ø
Dekoidee: Plastik-Kugel 2 tlg., 18 cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3911737
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3911737
EAN/GTIN:
     4006166124907
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Ob du eine Showbühne für kleine Landschaften, eine außergewöhnliche Verpackung für Geschenke oder die besondere Christbaumkugel suchst - mit der zweiteiligen Plastik-Kugel ist alles möglich. Mit Acrylfarben, Serviettentechnik oder Decoupage-Papier verwandelst du die Plastik-Kugel in dein Wunschobjekt. Wenn du die Farben oder das Papier innen aufträgst, bleibt dir der Glanz des Kunststoffs auf der Sichtseite erhalten. Beide Hälften haben jeweils eine Aufhängeöse oben. Du kannst die Kugel auch als Gießform, z. B. für Kreativ-Beton, nutzen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
kristall
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln, Kugeln Plastik, 2tlg., Plastikformen 2tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.