Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammstempel, 3 Größen: 1, 2, 3cm, SB-Btl 3Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Schwammstempel
Produktfoto: Schwammstempel
Rayher Schwammstempel
Dekoidee: Schwammstempel
Dekoidee: Schwammstempel
Anleitung: Schwammstempel
Artikel-Nr.:
     C825-3843400
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3843400
EAN/GTIN:
     4006166545139
Suchbegriffe:
Schaumstoffpinsel
Schwammpinsel
rayher hobby schwammpinsel
schwammpinsel

Holzstiel 5,5 cm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
3 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schminkpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 3 Stück (€ 0,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.