Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtelcreme, Dose 500g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Spachtelcreme
Produktfoto: Spachtelcreme
Rayher Spachtelcreme
Produktfoto: Spachtelcreme
Produktfoto: Spachtelcreme
Artikel-Nr.:
     C825-38237000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38237000
EAN/GTIN:
     4006166710919
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decoratingpaste
Spachtelcreme

Eine feinstrukturierte Oberfläche mit dreidimensionalem Effekt kannst du mit Spachtelcreme ganz einfach herstellen. Spachtelcreme, die einzigartige Modelliercreme, die auf Bildcollagen und stylischen Dekorationen eine individuelle Oberfläche schafft. Die Creme ist sehr fein und kann beliebig eingefärbt werden, z.B. mit Allesfarbe 38000 und mit Farben und Lasuren übermalt werden. Das Experimentieren macht viel Spaß. Auch wenn die Struktur mal nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast, einfach darüber malen, das kann sehr reizvolle Effekte bringen. Auch das Einbetten von Mosaik, Perlen, Draht u. ä. ist möglich. Verwendet werden kann Spachtelcreme auf Holz, Pappmaché, Ton, Keramik, Styropor, Leinwänden … Um Rissbildung zu vermeiden, sollte die Schichtdicke nicht über 1 cm sein. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2-3 Stunden. Für dünne Schichten kannst du die Spachtelcreme mit dem Pinsel, für dickere Strukturen mit dem Spachtel auftragen. Werkzeuge mit Wasser reinigen. Etwas intensivere Strukturen bekommst du mit den Strukturpasten fein (38238000) oder grob (38239000).

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
1 Dose enthält 500 Gramm (€ 0,02016* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.