Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifen-Duftöl Grüner Tee, SB-Box 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Seifen-Duftöl Grüner Tee
Produktfoto: Seifen-Duftöl Grüner Tee
Rayher Seifen-Duftöl Grüner Tee
Verpackungsfoto: Seifen-Duftöl Grüner Tee
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34251000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34251000
EAN/GTIN:
     4006166283031
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenduft
Seifenduftöl

Schon die alten Chinesen wussten den positiven Einfluss von grünem Tee auf den menschlichen Körper zu schätzen. Der leicht würzige und zarte Duft entspannt und beruhigt die Seele und lässt uns unsere innere Mitte finden. Gönne diesen positiven Einfluss deinen selbstgemachten Seifen, Kreativ-Seifen, Badekugeln oder deinem Badesalz mit ein paar Tropfen unseres Duftöls. Unseren speziellen Seifen-Duftölen sind kosmetische Tenside beigemischt, damit dieses sich optimal in die flüssige wasserhaltige Seifenmasse einmischen lassen. Zudem haben die ausgewählten ätherischen Natur-Öle nicht nur eine wohltuende Wirkung, sondern sind auch besonders hautpflegend. Die Inhaltsstoffe entsprechen den dermatologischen Anforderungen der Kosmetikverordnung, sie sind schadstofffrei und ökologisch abbaubar. Alle Duftöle kommen in einer Glasflasche mit Kindersicherung zu dir nach Hause. Also leg los und werde zum Duftexperten unter den Seifenmachern.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
10 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seifenhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Stück enthält 10 Milliliter (€ 0,461* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.