Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixativ-Spray, Dose 300 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Fixativ-Spray
Produktfoto: Fixativ-Spray
Rayher Fixativ-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-3401300
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3401300
EAN/GTIN:
     4006166139253
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fixative
Fixierspray
fixativ 300 ml
fixative

Hast du auch das Problem, dass deine persönlichen Kunstwerke oftmals Farbveränderung vorweisen, sich Bildträger lösen oder andere Beschädigungen dein Kunstwerk zerstören. Mit dem Rayher Fixativ haben wir für dich die ideale Lösung, um solche nervigen Problemen entgegenzuwirken. Das Fixativ dient perfekt zum Fixieren von künstlerischen Arbeiten mit Pastell, Kreide, Kohle oder Bleistift. Durch den transparenten Schutzfilm leidet dein Werk keinesfalls. Das sehr schnell trocknende Spray gibt es bei Rayher in der 200ml Dose.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
300 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fixativ-Spray, Klebespray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Dose enthält 300 Milliliter (€ 0,02517* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.