Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokleber, 50ml, Tube 35g


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktfoto: Fotokleber
Produktfoto: Fotokleber
Rayher Fotokleber
Verpackungsfoto: Fotokleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-3330000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3330000
EAN/GTIN:
     4006166402838
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fotokleber
Fotoklebestift
Fotoklebestoff
Fotoklebstoff

Der wieder entfernbare Klebstoff eignet sich zum sauberen, faltenfreien und korrigierbaren Kleben von Fotos, Textilien, Leder und Karton. Nach dem schnellen Trocknen ist dieser säurefrei und schrumpft nicht ein. Eventuelle Klebereste können anschließend abgerubbelt werden. Der Kleber wird "tropfenweise" einseitig angebracht, kurz getrocknet und anschließend die Flächen aufeinander gedrückt. Für eine stärkere Verbindung wird der Kleber beidseitig angebracht. Warnung: Auf gelackten Materialien kann dieser Schäden verursachen. Den Klebstoff nicht mit der Vorderseite des Fotos in Verbindung bringen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
35 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Tube enthält 35 Gramm (€ 0,10772* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.