Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberdraht mit Kupferkern, 0,30 mm ø, Spule 50 m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Silberdraht mit Kupferkern
Produktfoto: Silberdraht mit Kupferkern
Rayher Silberdraht mit Kupferkern
Verpackungsfoto: Silberdraht mit Kupferkern
Artikel-Nr.:
     C825-2402600
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2402600
EAN/GTIN:
     4006166557262
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Werde kreativ und tobe Dich an Blumen, Dekorationen oder den verschiedensten Gestecken aus. Lass Deiner Fantasie freien Lauf und Du wirst einzigartige Ergebnisse erhalten!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Inhalt:
50 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Silber-Draht, Silberdraht, silber-draht 0.3 mm, silber draht, rayher silberdraht, Drähte, Silberdrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Spule enthält 50 Meter (€ 0,067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.