Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall- Fassung: Ohrring, 1,8x2,5cm, m. Cabochon, SB-Btl 1Paar, altsilber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall- Fassung: Ohrring
Produktfoto: Metall- Fassung: Ohrring
Rayher Metall- Fassung: Ohrring
Artikel-Nr.:
     C825-22628607
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22628607
EAN/GTIN:
     4006166431654
Suchbegriffe:
Cabochongestaltung
Cabochons (Schmuck)
Ohrringe
Ohrschmuck
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
altsilber
Inhalt:
1 Paar
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Ohrstecker, ohrringe, -stecker und -haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Beutel enthält 1 Paar (€ 4,61* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.