Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kautschuk-Collier, 2mm ø, 42cm, SB-Btl 1Stück, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Farbauswahl: Kautschuk-Collier, 2mm ø
Farbauswahl: Kautschuk-Collier, 2mm ø
Farbauswahl: Kautschuk-Collier, 2mm ø
Produktfoto: Kautschuk-Collier, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2154222
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2154222
EAN/GTIN:
     4006166338649
Suchbegriffe:
Basis-Ketten
Basisketten
Collier
Colliers und Ketten

Um Perlen aufreihen und miteinander zu einer Halskette oder einem Armband verbinden zu können gibt es die verschiedensten Möglichkeiten.
Arbeiten Sie hierzu entweder mit Nylon- bzw. Perlonfäden, Gummibändern wie Magic-Stretch oder verschiedenen Garnen.
Auch Lederbänder eignen sich ideal, um trendy Schmuckstücke im Rockstars-Style herzustellen.

Einzelne Schmuckperlen oder Anhänger können auf Colliers, Kautschuk-Bändern oder Schmuckdrähten perfekt in Szene gesetzt werden.



Fertige Kautschuk-Colliers mit Rohrsteckverschluss lassen sich ruckzuck, dank edler Anhänger aus unserem reichhaltigen Sortiment, in bezaubernde Ketten verwandeln.

Bitte beachten Sie, dass die Farbdarstellung auf dem Bildschirm von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Halsketten, Halsschmuck, Colliers, Kautschukbänder, Vivienne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,71*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 6,71* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbauswahl: Kautschuk-Collier, 2mm ø
Rayher Hobby
2154289
€ 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG