Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kautschuk-Collier, 1,25mm ø, 42cm, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kautschuk-Collier, 1,25mm ø
Produktfoto: Kautschuk-Collier, 1,25mm ø
Rayher Kautschuk-Collier, 1,25mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2140300
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2140300
EAN/GTIN:
     4006166718311
Suchbegriffe:
Colliers
Kautschukbänder
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kautschuk
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.