Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schmuck-Collier, 3-reihig, 45cm, SB-Btl 1Stück, gold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Schmuck-Collier, 3-reihig
Produktfoto: Schmuck-Collier, 3-reihig
Artikel-Nr.:
     C825-2120406
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2120406
EAN/GTIN:
     4006166747670
Suchbegriffe:
Basis-Ketten
Basisketten
basis-ketten

0,5 mm ø je Strang, mit Quetschkalotte und Karabiner

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Material:
Draht
Kategorie:
Schmuckzubehör und Perlen
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Nein
Nickelfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Colliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,61*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 4,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG