Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Perlenaufreih-Collier, Nylon, 5fach, 48 cm, 0,5 mm ø, SB-Btl. 1 Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Perlenaufreih-Collier, Nylon, 5fach
Produktfoto: Perlenaufreih-Collier, Nylon, 5fach
Verpackungsansicht: Perlenaufreih-Collier, Nylon, 5fach
Farbauswahl: Perlenaufreih-Collier, Nylon, 5fach
Anleitungsbild: Perlenaufreih-Collier, Nylon, 5fach
Artikel-Nr.:
     C825-2109002
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2109002
EAN/GTIN:
     4006166723575
Suchbegriffe:
Basis-Ketten
Basisketten
basis-ketten

Um Perlen aufreihen und miteinander zu einer Halskette oder einem Armband verbinden zu können gibt es die verschiedensten Möglichkeiten.
Arbeiten Sie hierzu entweder mit Nylon- bzw. Perlonfäden, Gummibändern wie Magic-Stretch oder verschiedenen Garnen.
Auch Lederbänder eignen sich ideal, um trendy Schmuckstücke im Rockstars-Style herzustellen.

Einzelne Schmuckperlen oder Anhänger können auf Colliers, Kautschuk-Bändern oder Schmuckdrähten perfekt in Szene gesetzt werden.



Edle Colliers aus Schmuckdraht und Edelstahl-Drahtseil lassen sich durch kreative Schmuckdesigner in exklusive Unikate verwandeln. Fädeln Sie Perlen nach Wunsch direkt auf den Draht oder fertigen Sie einen edlen Kettenanhänger an, den Sie an der Kette befestigen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Bitte beachten Sie, dass die Farbdarstellung auf dem Bildschirm von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen kann.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aufreihseide, Colliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,44*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2109001
€ 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG