| |
|
| Artikel-Nr.: C8183-0150001 Herst.-Nr.: 0150001 EAN/GTIN: 4016100010517 |
| |
|
| | |
| POLIBOY Bio Bad Reiniger, 500 ml Der POLIBOY BIO Bad Reiniger ist perfekt für die Reinigung aller Oberflächen im Bad. Ob Armaturen, Waschbecken, Kacheln oder Duschkabinen, der Reiniger bringt hygienische Sauberkeit und gibt streifenfreien Glanz. Dabei duftet er durch naturbelassene ätherische Öle nach frischer Zitrone. Das Produkt basiert vollständig auf Wirkstoffen aus natürlichem Ursprung und ist damit verantwortungsvoll für Mensch und Umwelt. Die Flasche wird zu 100 % aus Recycling-Material hergestellt. Kurzinfo - Geeignet für Armaturen, Waschbecken, Kacheln und Duschkabinen
- Entfernt streifenfrei hartnäckige Kalk- und Seifenreste
- Mit frisch duftendem Zitronen-Extrakt
- Basiert zu 100% auf natürlichen Wirkstoffen
- Flasche zu 100% aus recyceltem Kunststoff hergestellt
- Vegan
- NCP™ (Nature Care Product Standard)- zertifiziert
- Klimaneutrales Produkt – realisiert mit ClimatePartner
Weitere Informationen: | | Zertifikat: | NCP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, Neutralreiniger, Schonreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, etikettenentferner 500ml, etiketten ablöser, badreiniger 500ml |
| | |
| |