Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienbehälter 5 L mit Kunststoffinneneimer Ø 21 x H 28 cm Edelstahl glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygienbehälter 5 L mit Kunststoffinneneimer Ø 21 x H 28 cm Edelstahl glänzend
Hygienbehälter 5 L mit Kunststoffinneneimer Ø 21 x H 28 cm Edelstahl glänzend
Hygienbehälter 5 L mit Kunststoffinneneimer Ø 21 x H 28 cm Edelstahl glänzend
Artikel-Nr.:
     C812-RP90348-3
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     112055-3
EAN/GTIN:
     4051612034835
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter

Hygienebehälter 5 l mit Kunststoffinneneimer für mittlere Beanspruchung

Solide Ausführung mit Kunststoffinneneimer ohne Henkel. Der Plastiksockel mit Stabilisierung im Pedalbereich sorgt für gutes Handling und schützt den Behältervor Feuchtigkeit. Ein schwarzes Kunststoffscharnier verbindet Deckel und Korpus. Ideal für die Damenhygiene. Passende Müllbeutel finden Sie unten auf dieser Seite unter Zubehör.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Badezimmer, Toiletten

Artikeldetails:

  • Farbe: Edelstahl glänzend
  • Material: Edelstahl
  • Inhalt: 5 Liter
  • Aussenabmessungen: Ø 21,0 x H 28,0 cm
  • Inneneimer: Kunststoff schwarz
  • Gewicht: 1,2 kg

Weitere FARBEN und GRÖSSEN siehe unten

Weitere Suchbegriffe: hygieneabfallbehälter schwarz, hygieneabfallbehälter, Hygieneeimer, Kosmetikeimer, Hygienebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
0901
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.