| |
|
| Artikel-Nr.: C812-RP59837-1 Herst.-Nr.: 59837 EAN/GTIN: 4051612598009 |
| |
|
| | |
| Treteimer 60 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode. Hygienisches Öffnen mittels großem Fußpedal. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität. Bei Bedarf kann der Deckel komplett nach hinten geklappt werden. Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager Artikeldetails: - Farbe: Korpus weiss, Deckel weiss
- Material: Polyethylen (PE)
- Inhalt: 60 Liter
- Aussenabmessungen: B 49,0 x T 38,0 x H 70,0 cm
- Rad-Ø: 5,0 cm
- Gewicht: 3,8 kg
Weitere FARBEN und GRÖSSEN siehe unten |
| | |
| | | |
| | | |
| |