Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 110 L mit Rädern B 45,5 x T 42 x H 96 cm Stahl weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne 110 L mit Rädern B 45,5 x T 42 x H 96 cm Stahl weiss
Mülltonne 110 L mit Rädern B 45,5 x T 42 x H 96 cm Stahl weiss
Mülltonne 110 L mit Rädern B 45,5 x T 42 x H 96 cm Stahl weiss
Mülltonne 110 L mit Rädern B 45,5 x T 42 x H 96 cm Stahl weiss
Mülltonne 110 L mit Rädern B 45,5 x T 42 x H 96 cm Stahl weiss
Artikel-Nr.:
     C812-RP57250-3
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     57250-3
EAN/GTIN:
     3019923572508
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Mülltonne 110 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP

Funktionelle Konstruktion für den gewerblichen Einsatz. Elastisches Halteband für Müllbeutel. Schneller und einfacher Müllbeutelwechsel durch abnehmbare Front. Besonders bei schwerem Abfall erleichtert dies die Entleerung erheblich. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode. Hygienisches Öffnen mittels großem Fußpedal. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen und gerundete Ecken. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Altenheim, Behörde

Artikeldetails:

  • Farbe: Korpus weiss, Deckel weiss
  • Material: Epoxydpulverbeschichteter Stahl
  • Inhalt: 110 Liter
  • Aussenabmessungen: B 45,05 x T 42,0 x H 96,0 cm
  • Einwurföffnung: B 44,0 x T 28,5 cm
  • Rad-Ø: 9,5 cm
  • Gewicht: 12,5 kg

Weitere FARBEN und GRÖSSEN siehe unten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
1031
ab € 37,53*
Zubehör
Eurobins
1034
ab € 45,11*
Zubehör
Eurobins
1033
ab € 45,11*
Zubehör
Eurobins
1032
ab € 45,87*
Zubehör
Eurobins
1035
ab € 38,64*
Zubehör
Eurobins
1037
ab € 45,24*
Zubehör
Eurobins
1036
ab € 44,32*
Zubehör
Eurobins
1042
ab € 43,08*
Zubehör
Eurobins
1021
ab € 44,27*
Zubehör
Eurobins
1022
ab € 53,79*
Zubehör
Eurobins
1023
ab € 47,61*
Zubehör
Eurobins
1024
ab € 67,13*
Zubehör
Eurobins
1025
ab € 63,55*
Zubehör
Eurobins
1041
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.