Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Standascher 60 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl metall grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi Standascher 60 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Kombi Standascher 60 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Kombi Standascher 60 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Kombi Standascher 60 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Kombi Standascher 60 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Artikel-Nr.:
     C812-RP56461-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56461
EAN/GTIN:
     3019920564612
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Kombi-Standascher mit 60 Liter Abfallbehälter und 12 Liter Ascher für bis zu 7000 Zigaretten

  • Hochwertige moderne Ausführung für gehobene Ansprüche
  • Korpus aus beschichtetem Stahl und profiliertem Aluminium, UV-beständig
  • Wetterschutzdach reduziert das Eindringen von Regen und Schnee
  • Abschließbar durch Schloß mit Dreikant-Schlüssel, Bodenverankerung möglich
  • Integrierte Beutelhaltung und Ascherschublade für schnelle Entleerung
  • Müllbeutel sind optionalerhältlich, siehe unten auf dieser Seite
  • Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Hotel, Büro, Handel, Gastronomie

    Spezifikationen

    Farbe: Grau RAL 9006 Metallgrau
    Material: Stahl und Aluminium farbig beschichtet
    Kapazität: 60,0 Liter Abfallbehälter und 12,0 Liter Ascher
    Außenabmessungen: Breite 48,0 x Tiefe 25,0 x Höhe 96,0 cm
    Einwurföffnung: beidseitig, Breite 44,0 x Höhe 13,0 cm
    Gewicht: 22,0 kg
    Hergestellt in FRANKREICH

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 385,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 485,50*
    € 577,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 482,54*
    € 574,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 458,76*
    € 545,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 434,97*
    € 517,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 385,07*
    € 458,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    56431
    ab € 330,76*
    Zubehör
    Eurobins
    1035
    ab € 38,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.