Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer 120 L mit Rädern B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer 120 L mit Rädern B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff rot
Treteimer 120 L mit Rädern B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff rot
Treteimer 120 L mit Rädern B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff rot
Treteimer 120 L mit Rädern B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff rot
Treteimer 120 L mit Rädern B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff rot
Artikel-Nr.:
     C812-RP56420-1
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56420
EAN/GTIN:
     3019920564209
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Treteimer 120 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP

Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode. Hygienisches Öffnen mittels großem Fußpedal. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität. Bei Bedarf kann der Deckel komplett nach hintengeklappt werden.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: Korpus weiss, Deckel rot
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Inhalt: 120 Liter
  • Aussenabmessungen: B 51,0 x T 42,5 x H 87,5 cm
  • Rad-Ø: 15,0 cm
  • Gewicht: 5,2 kg

Weitere FARBEN und GRÖSSEN siehe unten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
1077
ab € 46,69*
Zubehör
Rossignol Pro
56418
ab € 110,72*
Zubehör
Rossignol Pro
56419
ab € 110,72*
Zubehör
Rossignol Pro
56417
ab € 109,86*
Zubehör
Rossignol Pro
56421
ab € 111,05*
Zubehör
Rossignol Pro
56416
ab € 111,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.